BTWSWJT2610WH 2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 82824545

BTWSWJT2610WH 2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 82824545
BTWSWJT2610WH 2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 82824545

2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード82824545品番BTWSWJT2610WH
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一括で接続機器のオンオフが可能な集中スイッチと、接続機器ごとにオンオフできる個別スイッチが付きで電気の消費を抑える2ピン式6個口の電源タップ180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ差込口は安心の2重構造で熱に強い安心のトラッキング現象防止プラグ安全なコード二重被覆を採用

仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-26
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする