暁製作所
ステンレス開放棚 SUS304 S3シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1500×300×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS304●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
注文コード
82824965
品番
S3-2516
参考基準価格(税別)
¥170,540
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。
棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1500×300×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS304●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
アズワン品番
67-4599-86