商品レビューを投稿する内容量1個仕様●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1500×300×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。注文コード82825157品番S4-2516
参考基準価格(税別)¥123,500販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。
棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)