曜日別特売
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260

GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260
GA-RA020 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826260

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826260
品番
GA-RA020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。
◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途
シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.6MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする