曜日別特売
10804 毎日香 KIYORA クリアサンダルウッドの香り 日本香堂 82827976

10804 毎日香 KIYORA クリアサンダルウッドの香り 日本香堂 82827976
10804 毎日香 KIYORA クリアサンダルウッドの香り 日本香堂 82827976

毎日香 KIYORA クリアサンダルウッドの香り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50g)
注文コード
82827976
品番
10804
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ともすたび、空気きよらか。お部屋も心もすっきり整え、きよらかな毎日へ。消臭成分配合で気になるにおいをクリアに。気になるにおいを1/10以下に抑える(感覚的消臭のこと)お線香です。清潔感のあるクリアサンダルウッドの香り。燃焼時間:約30分

注意
※香炉など不燃性の容器を使ってたいてください。
※火の取扱いには十分気をつけてください。
※用途以外に使用しないでください。
※灰の中にお線香の火種が残っていないか、 必ずご確認の上ご使用ください。
※複数本を同時にお使いの場合は、お線香どうしが接しないように1cm以上の間隔をあけ、垂直に立ててご使用ください。
※空気の流れや、たき方等の状態により、燃焼時間・ けむりの量に多少の変化があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする