曜日別特売
4902125799868 SIZURO 電子香炉セット 青磁色 日本香堂 82828615

4902125799868 SIZURO 電子香炉セット 青磁色 日本香堂 82828615
4902125799868 SIZURO 電子香炉セット 青磁色 日本香堂 82828615

SIZURO 電子香炉セット 青磁色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
82828615
品番
4902125799868
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

デザインやサイズ感にこだわった本品は、お部屋のインテリアを邪魔しない新しいフレグランスアイテム。香木片・練香・印香等を温め、その香りを簡単に気軽にお愉しみいただける、電子香炉です。雲母板にのせられる長さに折れば、お線香やお香もお使いいただけます。空間に香りを広げるフレグランスアイテムとしてご使用下さい。

注意
※警告:ガスが発生する場所や、可燃物の近くでは使用しない。本製品を加熱しない。分解・改造しない。必要以上の圧力や、強い衝撃を与えない。投げたり、故意におとしたりしない。ヒーターの上にタオル・ハンカチなど可燃性・可溶性の物を置かない。本体内部に金属製の異物を入れない。ヒーター部分や本体内部に異物を混入しない。付属品以外のACアダプタを使用しない。強い静電気を帯びたものを触れさせない。加熱中にACアダプタのプラグを抜き差ししない。誤ってヒーターに触れぬ様、付属品のやけど防止カバーをヒーターの上に取り付けて使用する。ヒーター周囲の隙間から異物が混入しないよう注意する。使用時、又は電源を切った後、ヒーターおよびヒーター周辺、香皿には触らない。使用中に本体が持てないくらい熱くなった場合には使用を中止する。注意:不安定な場所で使用しない。本製品を使用する際は必ず専用の雲母板を使用しヒーター部分に直接香材を置かない。雲母板や香材を扱う場合はピンセットを使用する。本体に水をかけたり、水に浸けたりしない。濡れた手で触らない。コンセントを抜く時は、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。水にぬれた手や布で触らない。ACアダプタやコードが傷んでいる場合、持てない程異常に熱をもっている場合は使用しない。使用時はコンセントにプラグを根本までしっかりと差し込む。加熱中にACアダプタのプラグを抜き差ししない。付属品や各パーツを口に入れない。ピンセットはヒーターの上、およびヒーター周辺に置かない。雲母板・香皿は素手で直接触らない。雲母板・香皿は冷めてから取り扱う。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする