曜日別特売
- ダフニースーパーコート 20L 出光興産 82829646

ダフニースーパーコート 20L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-9146-24
内容量1缶(20L)注文コード82829646品番-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品及び一般機械部品に至るまで幅広い用途に適用出来る高性能汎用防錆油です。精製鉱油をベースに、各種防錆添加剤を配合したオイルタイプの中間・出荷防錆油です。バリウム系防錆添加剤を使用しない非バリウム系防錆油です。低粘度で優れた防錆性能を発揮します。脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去出来ます。従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。水置換性を有します。

仕様●密度(@15℃):0.8189g/cm2●引火点(COC):98℃●動粘度(@40℃):3.113mm2/s●塩基価(塩):9.90mgKOH/g●流動点:-42.5℃●湿潤試験(240時間):A級●塩水噴霧試験(24時間):A級アズワン品番67-9146-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする