セイニチ(生産日本社)
ユニパックエコバイオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25パック×100枚)
1パック(100枚)
1ケース(25パック×100枚)
1ケース(180パック×100枚)
1ケース(15パック×100枚)
1ケース(90パック×100枚)
1ケース(55パック×100枚)
幅(mm)
170
50
85
120
170
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25パック×100枚)
注文コード
82831397
品番
ECO H-4
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
環境に配慮した原料を70%配合・CO
2
排出量の削減に貢献。
用途
アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
寸法(mm)
開口部段差:5(一般チャック)
色
透明
タイプ
無地
種類
平袋(チャック・テープ付)
再生材使用
使用
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意下さい。
※電子レンジ、オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。
※密封した後、上から押さえつけたり、重いものをのせたりしないでください。袋が開いたり、破れたりすることがあります。
※製品にポリエチレンを加工する際に生じるニオイが残っている場合があります。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本製品をガスコンロやオーブントースター機能付きレンジ、オーブントースターなど熱源のそばに置かないでください。高温になると袋が溶けることがあります。
※商品に曇り、スジやダマが現れる場合がありますが、リサイクル原料の特性によるものです。品質に問題はありません。
※本品の供給には万全を期しておりますが、良質なリサイクル原料の調達には限りがありますことを予めご了承ください。
※外袋は植物性由来原料、リサイクル原料を使用していません。