セイニチ(生産日本社)
ラミジップクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20パック×50枚)
1袋(50枚)
¥3,500
1ケース(20パック×50枚)
¥66,980
1ケース(30パック×50枚)
1ケース(12パック×50枚)
1ケース(16パック×50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+120×160+47
32+100×120+35
32+120×160+47
32+140×200+58
32+160×240+64
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20パック×50枚)
注文コード
82831467
品番
FW-16
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.115
幅(mm)
160
高さ(mm)
120(チャック下)
見出し枠
なし
色
クリア
種類
チャック付ポリ袋
使用温度範囲(℃)
-40~90
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+120×160+47
透湿度(g/m
2
)
11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm
3
/m
2
(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)
32