セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」L-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(9パック×100枚)
1セット(100枚)
1ケース(9パック×100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(9パック×100枚)
注文コード
82831607
品番
GP L-4 YOKONAGA
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
480
高さ(mm)
340(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
質量(kg)
2
色
透明