セイニチ(生産日本社)
ラミジップ 平袋 アルミ蒸着タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(50枚×50パック)
¥56,980
1パック(50枚)
¥1,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82831616
品番
VM-1212F
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用
従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減
優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途
粉末原料、お茶、紅茶
グラノーラ、グミ、チョコレート
ペットフード
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
種類
チャック付
基材構成
バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+120×120
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。