曜日別特売
VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677

VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677
VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677
VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677
VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677
VCP-G ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831677

ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(40パック×50枚)
縦(mm)200
内容量1ケース(40パック×50枚)注文コード82831677品番VCP-G
販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

縦(mm)
200
横(mm)
140
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)
142
段数
3
耐荷重(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする