曜日別特売
C4-GYHELM00-M25L 溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用 三菱マテリアル 82831685

溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●トライ・ロックシステム●原産国:スウェーデン●コード番号:356-4659注文コード82831685品番C4-GYHELM00-M25L
参考基準価格(税別)¥86,350販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●トライ・ロックシステム●原産国:スウェーデン●コード番号:356-4659アズワン品番67-5567-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする