曜日別特売

ラミグリップ 片面透明スリットジッパータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード82831720品番VCPSZ-IS
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
基材構成
表:PET12//CP50
裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+240×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする