曜日別特売

ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
82831756
品番
JG-6E
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。

用途
日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
食品衛生法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 従業員の空調ベストの個別保管用に使用
サービス業

使い捨ての袋と違い、厚手なので、夏服の衣替え時に個別に渡し、返却時にもその袋に入れて返してもらうので、便利な袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする