曜日別特売
0475-02-0000410 メスーオスジョイント SUS FJ10-383 長野計器 82831764

メスーオスジョイント SUS FJ10-383

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード82831764品番0475-02-0000410
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
注意
※パッキンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする