曜日別特売
KP-I ラミグリップ(Kコート底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社) 82831765

ラミグリップ(Kコート底開き平袋タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)
幅(mm)200
内容量1パック(50枚)注文コード82831765品番KP-I
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。

用途
ハーブ・乾物に。
材質
KOP/PE/CP
幅(mm)
200
高さ(mm)
280(チャック下)
見出し枠
なし
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
KOP20(静防)/PE15/CP40(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
食品衛生法
適合
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする