曜日別特売

ラミグリップ 片面透明スリットジッパータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード82831878品番VCPSZ-GS
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

底シール付のため、中身を入れてチャックを閉めるだけです。
吊下げ穴(ハーフパンチ)のため、平置き、吊下げ両方できます。

用途
スマホケース、マスク、文房具
シャツ、タオル
コスメセット
基材構成
表:PET12//CP50
裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+180×140
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする