曜日別特売
MY-10 ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社) 82831905

ラミジップ ミシン目透明

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(30パック×50枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)100×160
内容量1ケース(30パック×50枚)注文コード82831905品番MY-10
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き

材質
NY(ナイロン)/PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.095
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
質量(g)
242
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
1500
寸法(幅×チャック下)(mm)
100×160
寸法(チャック上)(mm)
35
ガゼット(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089668
2019-09-21
用途: 食品の中の粉製品を入れて長期保存しています

透明度は抜群です。チャックの上部を熱処理加工し袋を密封しています。
袋は手触りもしっかりしていて安心して食品を長期保存することができています。

1人が参考にしています
対象商品 : 17089695
2018-02-11
用途: バスソルト入れに
サービス業

大粒のバスソルトを入れています。重さがある商品なので耐久性のある袋が必要でした。見た目もよく、素材がしっかりしているのでとてもよいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 17089668
2017-03-04
用途: dogおやつ
愛犬美容室むぅぶ 様

厚みもありしっかりしてます。
大きさも多数あるので全種類ないと安心しません。

2人が参考にしています
対象商品 : 17089643
2015-11-19
用途: 食品の包装に使います
農・林・水産業

自立するタイプなので陳列に便利です。ミシン目が付いているのはお客さんにとっては便利なのですが、陳列する際に一番目立つ上のところがやや煩雑なデザインになる点はマイナスです。陳列時の見た目を考えるとミシン目がない方がよいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする