曜日別特売

ラミジップ スタンドパック アルミ蒸着タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×140×41
内容量1パック(50枚)注文コード82832070品番VM-1414
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×140×41
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
基材構成
バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする