セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(50枚×20パック)
¥36,980
1パック(50枚)
¥2,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832088
品番
LZKZ-1214
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群
用途
砂糖、塩
お米
肥料
粉末洗剤
仕様
ボックスタイプ
適合
食品衛生法適合
材質
ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×120×30
基材構成
NY15/PE80
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。