AL-ZEN ラミジップ アルミ全形海苔 セイニチ(生産日本社) 82832736

※50枚イメージ

AL-ZEN ラミジップ アルミ全形海苔 セイニチ(生産日本社) 82832736
AL-ZEN ラミジップ アルミ全形海苔 セイニチ(生産日本社) 82832736

ラミジップ アルミ全形海苔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード82832736品番AL-ZEN
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

AL箔(アルミ)を使用していますので防湿性に優れています
全形の海苔が20~30枚入れることがでいます

用途
全形海苔が20~30枚
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
材質
アルミ
基材構成
PEt12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
20+265×240
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする