セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(気体遮断袋)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16パック×50枚)
1袋(50枚)
1ケース(20パック×50枚)
1ケース(16パック×50枚)
1ケース(24パック×50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+230×160+47
32+180×120+35
32+200×140+41
32+230×160+47
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16パック×50枚)
注文コード
82832788
品番
BY-16
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
材質
バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.118
幅(mm)
160
高さ(mm)
230(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
仕様
スタンドタイプ
性能
透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm
3
/m
2
(24h atm)
容量(mL)
970
種類
チャック付ポリ袋
使用温度範囲(℃)
-30~90
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+230×160+47
寸法(チャック上)(mm)
32