セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(50枚×16パック)
¥35,980
1パック(50枚)
¥2,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832971
品番
LZKZ-1416
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群
用途
砂糖、塩
お米
肥料
粉末洗剤
仕様
ボックスタイプ
適合
食品衛生法適合
材質
ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×140×35
基材構成
NY15/PE80