セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(Kコート底開き平袋タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(800枚)
1ケース(1100枚)
1ケース(1500枚)
1ケース(2000枚)
1ケース(2500枚)
¥65,980
1ケース(3500枚)
1パック(50枚)
¥1,498
幅(mm)
120
100
120
140
170
200
240
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82833278
品番
KP-F
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途
ハーブ・乾物に。
材質
KOP/PE/CP
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
見出し枠
なし
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
KOP20(静防)/PE15/CP40(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
食品衛生法
適合
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。