曜日別特売

「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(23パック×100枚)
内容量1ケース(23パック×100枚)注文コード82833549品番SI H-5
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。
検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。
封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。
安全・安心の日本製です。
プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。
白ベタ印刷付きにより書き込み出来ます。

仕様
チャック上3mm段差カット、天開き
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.05
色
シルバー
質量(g)
456
種類
チャック付ポリ袋
縦(mm)
240
横(mm)
170
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする