セイニチ(生産日本社)
ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
1ケース(2500枚)
1ケース(1700枚)
1ケース(1200枚)
1ケース(800枚)
1ケース(700枚)
1パック(100枚)
幅(mm)
280
140
170
200
240
280
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
82833680
品番
SSK-8
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)
用途
冷凍食品・粒状製品に。
材質
ポリエチレン(2層構成)
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
280
高さ(mm)
400(チャック下)
見出し枠
なし
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
食品衛生法
適合
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。