セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60パック×50枚)
1袋(50枚)
1ケース(60パック×50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60パック×50枚)
注文コード
82833786
品番
VCP-E
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
質量(g)
142
種類
平袋
縦(mm)
140
横(mm)
100
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
※底開きタイプですので、別途シーラーが必要です。