曜日別特売

2x2.5型ドライブケージ U.2 NVMe x4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード82833959品番N8154-149
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

2x 2.5型U.2 NVMe x4ディスク対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-01
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする