曜日別特売

内蔵SAS/SATAケーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード82834214品番K410-493(00)
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Naspa4用 Mini SAS HD 1x1- SATAx4

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-33
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする