HPK-1213-YD パーツハンガーW1200サイズ片面固定式 寸法 mm :W1193×D575×H1207 穴ピッチ mm :60 山金工業 82837170

パーツハンガーW1200サイズ片面固定式 寸法 mm :W1193×D575×H1207 穴ピッチ mm :60

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード82837170品番HPK-1213-YD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,510

工具・パーツの見える整理整頓ができます。

仕様●寸法(mm):W1193×D575×H1207●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>BOXハンガー横桟5本、ボックスHB-3 5個、HB-BR16個、HB-SY22個●※車上渡し限定です。アズワン品番67-5968-25
注意
※車上渡し限定です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする