曜日別特売
FWD11-20A-02C-DC24V FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD 82846337

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Rc3/4注文コード82846337品番FWD11-20A-02C-DC24V
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥11,922
販売価格(税別)
10,838
ポート数2ねじの種類Rc接続口径Rc3/4定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)22切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82846005
2021-12-04
用途: お酒の仕込水の自動停止

問題なく使えています。品質が上水道水レベルの基準に適合しており、安心して使っています。価格がその分だけ高いのが少々気になりますが。

対象商品 : 82846023
2020-02-06
用途: 畑の散水用
農・林・水産業

他のモデルに比べ軽量、また作業もしやすい。
小型モデルのため、保護カバーもやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする