CKD
GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
注文コード
82858781
品番
GAB312-2-3-AC100V
参考基準価格(税別)
¥16,350
販売価格(税込)
¥17,064
販売価格(税別)
¥
15,513
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
3380
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
接続口径
1/4
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、低真空(1.33×10
2
Pa)、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード