NPTねじ変換継手セット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT接続口径循環液入口・出口:NPT1、NPT1/2、ドレン口:NPT1/4注文コード82866054品番HRL-EP004
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手

適合型式HRLE090-A接続口径循環液入口・出口:NPT1、NPT1/2、ドレン口:NPT1/4ねじの種類NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする