NPTねじ変換継手セット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類G接続口径循環液入口・出口:G1、G1/2、ドレン口:G1/4、放熱水入口・出口:G1/2注文コード82866063品番HRL-EP005
参考基準価格(税別)¥47,030販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手

適合型式HRLE090-W接続口径循環液入口・出口:G1、G1/2、ドレン口:G1/4、放熱水入口・出口:G1/2ねじの種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする