曜日別特売
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289

MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289
MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866289

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82866289
品番
MN21008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途
受領印、領収印、検収印、におすすめです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×41×94
対応オプション
3799837999
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
浸透印
仕様
オーダー 事務スタンプ
種別
日付印
印面サイズ(mm)
30
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
取扱説明書:取扱説明書(0.81MB)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1につき¥750/税込¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーダーはんこ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする