曜日別特売
GAB3-J-MP-KIT GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82868877

GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径-定格電圧(V)-注文コード82868877品番GAB3-J-MP-KIT
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,613
販売価格(税別)
2,375
定格電圧(V)-接続口径-ポート数2作動方式直動式種別部品材質(シール)-最高使用圧力(MPa)-接続方式-使用流体-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする