曜日別特売
WDS100T1R0C 内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883825

WDS100T1R0C 内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883825
WDS100T1R0C 内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883825
WDS100T1R0C 内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883825

内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量1TB
内容量1台注文コード82883825品番WDS100T1R0C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

NASを強化
高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。

容量1TBインターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280読取速度(MB/s)3430書込速度(MB/s)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする