F3SJ-B1905N25-01T セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1905mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用 omron(オムロン) 82887099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3SJ-B1905N25-01T セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1905mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用 omron(オムロン) 82887099
F3SJ-B1905N25-01T セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1905mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用 omron(オムロン) 82887099

セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1905mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82887099
品番
F3SJ-B1905N25-01T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

メーカー従来商品との比較
直列連結機能やトラブル時のエラー表示を強化したミューティング機能を搭載。
グローバルでの安心サポートや耐ノイズ性の強化によるノイズトラブル削減、エラー種別表示などの基本機能はEASYタイプを継承し、複数のライトカーテンを使う現場に対応可能です。
9mmの光軸ピッチで最小検出物体の指検出に対応。さらに生産性の向上に貢献するために、ブランキング機能や多機能なミューティング機能、警告エリア設定など多彩な機能を搭載。すべての設定がパソコンでできるPC設定ツールも用意し、従来は複雑な設定を簡単にして現場の安全対策をサポートします。
ワークが通過する部分だけの光軸を無効化する部分ミューティングや機械・ロボットなどの位置を検出して光軸を無効化する位置検出ミューティング機能を搭載。
部分ミューティング
位置検出ミューティング
ライトカーテンの検出エリアに機械設備の一部がある場合に、該当の光軸を無効化可能。固定された部分だけでなく、可動する部分がある場合も対応できます。
フィックスブランキング
フローティングブランキング
通常の使用の場合、ライトカーテンの設定エリアに入れば機械が即座に停止しますが、機械が停止する前に作業者に危険を知らせる機能です。作業者の不注意による機械停止を防止できます。
直列連結センサ間で分割
単独センサ内の2分割も可能
別売りです
オムロン独自の金具でアルミプロファイルの取付工数を1/5(メーカー従来品比)に削減しました。
左右の動きもスムーズなので、光軸合わせも簡単です。【特許取得済】
投光器と受光器の上(TOP)と下(BTM)にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。
青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。
別売りです
どの方向にどれだけズレているのかなど、特に長距離の光軸調整が簡単に行えます。
取り付け時間を約60%短縮できます。
本体に記載されたエラー内容別に点灯するので、エラーの状況がすぐにわかります。
マニュアルを見なくてもエラーメッセージを解読できます。
ミューティング時のエラーは原因がわかりにくく、手探りで原因を探っていました。
ミューティングエラー表示により、LEDの点滅回数でエラーがわかります。
投受光器間をコネクタで簡単に接続でき、投受光器それぞれに配線するケースに比べ配線工数を50%以上削減できます。
また、配線数が減ることで端子台の幅を狭くでき、制御盤での占有スペースも削減できます。
注.F3SJ-A/Bのみでの使用となります。
-F3SJ-E非対応になります。
-オートリセットのみでの使用となります。
メーカー従来品との比較
アルミフレームと透明プレートで、クーラント
のセンサ本体への直接付着を保護。またカバーによりワーク等の衝突からセンサ検出面を保護。
注.切削油の種類によっては影響を受ける場合があります。事前確認をおこなった上でご使用ください。
カバー内部にも、クーラントに強いスポンジを使用。回り込んで進入するクーラントに対しても保護。
加工ワークの装置内への供給など、ライトカーテンの検出エリア内に物を通過させる必要がある場合、一時的にライトカーテンを無効化するのが「ミューティング機能」。 従来この機能を使うには、専用の「ミューティングコントローラ」を併用する必要がありました。
形F3SJではこのミューティング機能をセンサに内蔵。ミューティング機能のご使用には、(別売のミューティング用キーキャップ(形F3SJ-B用:形F39-CN10、形F3SJ-A用:形F39-CN6))を購入ください。このキーキャップを本体のキャップの代わりに取り付けるだけで、ミューティング機能が有効になります。
さらに形F3SJ-Aは設定ツールでミューティング時間の変更が可能です。
形F3SJ-Aは、ワーク通過時に一時的にライトカーテンを無効化するミューティング機能に、より安全性を高める「部分ミューティング」と、機械(ロボットなど)のポジションによって安全状態が確定できる場合にミューティングを可能にする「位置検出ミューティング」を追加しました。
ワークが通過する光軸以外はミューティングをかけずに安全性を高めたい場合は「部分ミューティング」。
ワークセットを毎回作業者が行い、ターンテーブルやワーク移載ロボットで、加工エリアまでワークを移動するようなアプリケーション。
ロボットが安全な位置にあることをリミットスイッチなどで検出し、ミューティングをかける「位置検出ミューティング」。

仕様
汎用
材質
ケース_アルミ、キャップ_ABS樹脂、PBT、光学カバー_PMMA樹脂(アクリル)、コード_耐油性PVC
質量(g)
【単体】(検出幅)×1.59+330
保護構造
IP65(IEC60529)
シリーズ
EASYタイプ
電源電圧
SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)
耐電圧
AC1000V、50/60Hz、1min
センサータイプ
Type4 セーフティライトカーテン
検出距離
0.2~7m
接続
【設定ツール】不可
光源
赤外LED(波長870nm)
制御出力
PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF
絶縁抵抗(MΩ)
20~(DC500Vメガにて)
最小検出物体
Φ25mm,不透明体 直径25mm
ピッチP(mm)
【光軸】20
検出幅(mm)
1905
安全カテゴリ
カテゴリ 4, 3, 2, 1, Bの安全対策用
応答時間(ms)
(ON→OFF)~15
出力タイプ
NPN

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする