曜日別特売

D2EW ポスト 1a リード線付(左出し形) 安全規格認証品

商品レビューを投稿する
97日以内出荷返品不可97日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82888560
品番
D2EW-B03MLS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ
左右非対称のポスト形状により誤組立を防止
スライド接点構造により静音性を実現
省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ
業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ
左右非対称のポスト形状により誤組立を防止
スライド接点構造により静音性を実現
省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)
* 2024年8月メーカー調べ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする