曜日別特売

G3VM-□WR

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
この商品は最大負荷電圧・内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大負荷電圧(V)
30
注文コード
82889181
品番
G3VM-31WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

負荷電圧 30V/60V/100V/200V
30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
負荷電圧 30V/60V/100V/200V
30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

最大負荷電圧(V)
30
形状
P-SON4
電圧
【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)
使用周囲温度(℃)
(絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)_絶対~定格】30
端子
サーフェス・マウント端子
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
電流低減率(mA/℃)
【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)
容量(pF)
【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)
ピーク逆電流(μA)
【電気的】10(VR=5V)
最大逆電圧(V)
【LED(絶対最大定格)】6
接合部温度(℃)
(絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする