曜日別特売

G3VM-□WR

G3VM-□WR - omron(オムロン)

負荷電圧 30V/60V/100V/200V
30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
負荷電圧 30V/60V/100V/200V
30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

形状
P-SON4
電圧
【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)
使用周囲温度(℃)
(絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)_絶対~定格】30
端子
サーフェス・マウント端子
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
電流低減率(mA/℃)
【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)
容量(pF)
【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)
ピーク逆電流(μA)
【電気的】10(VR=5V)
最大逆電圧(V)
【LED(絶対最大定格)】6
接合部温度(℃)
(絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大負荷電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82889181G3VM-31WR1個30
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
82日以内出荷
返品不可
82891999G3VM-31WR(TR05)1箱(500個)30
オープン
¥759,800
¥835,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82892401G3VM-101WR(TR05)1箱(500個)100
オープン
¥759,800
¥835,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82894580G3VM-61WR1個60
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
82日以内出荷
返品不可
82899367G3VM-101WR1個100
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
82日以内出荷
返品不可
82899647G3VM-61WR(TR05)1箱(500個)60
オープン
¥759,800
¥835,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82899970G3VM-201WR1個200
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
82901275G3VM-201WR(TR05)1箱(500個)200
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする