曜日別特売

XH5-N ソケット ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可104日以内出荷とは
内容量
1箱(280個)
注文コード
82889777
品番
XH5B-2615-5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
その他
【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ
高さ(mm)
9.05
タイプ
ソケット ストレート
極数
26
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC100V
耐電圧
AC500V 1min.
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする