XH5-N プラグ ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可104日以内出荷とは
内容量
1箱(220個)
注文コード
82891545
品番
XH5E-6816-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
その他
【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ
高さ(mm)
8.1
タイプ
プラグ ストレート
極数
68
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC100V
耐電圧
AC500V 1min.
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする