- アクチュエータの種類
- ヒンジ・レバー形
- 質量(g)
- 0.5(ピン押ボタン形の場合)
- 保護構造
- IEC IP40
- 定格
- 【動作に必要な力(OF)】~5A / 一般形
- 耐電圧
- 【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~30
- 機械的耐久性
- 100万回以上(60回/min)
- 許容操作速度
- ピン押ボタン形_1mm~500mm/s、レバー形_5mm~500mm/s
- 接点材質
- 銀合金
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~85(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】30、【機械的】ピン押ボタン形_200、レバー形_100
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 端子仕様
- プリント基板用端子(ストレート形)