- 最大負荷電圧(V)
- 100
- 形状
- P-SON4
- 電圧
- 【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- 【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- (絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(IF)_絶対~定格】30
- 端子
- サーフェス・マウント端子
- 保管温度(℃)
- -40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
- 電流低減率(mA/℃)
- 【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)
- 容量(pF)
- 【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)
- ピーク逆電流(μA)
- 【電気的】10(VR=5V)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED(絶対最大定格)】6
- 接合部温度(℃)
- (絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125