- 電流(A)
- 【パルスオン(出力側)】9 (t=100ms、Duty=1/10)
- 端子形状
- サーフェス・マウント端子
- 連続負荷電流(mA)
- 【タイプ】高電流、【ピークAC/DC(出力側)】0.125
- 電流低減率(mA/℃)
- 【出力側】(オン)-30(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_出力側】60
- その他
- 【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
- 電圧(V)
- 【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)
- 耐電圧
- 【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け】260 (10s)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+110 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(入力側)】30
- 保管温度(℃)
- -40~+125
- 絶縁抵抗
- 【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED逆電圧(入力側)】6
- 接合部温度(℃)
- 【出力側】125 、【入力側】125