G3VM-201G□ / S5
負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)
負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)
- その他
- 【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
- 電圧(V)
- 【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)
- 耐電圧
- 【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け】260 (10s)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+110 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(入力側)】30
- 保管温度(℃)
- -40~+125
- 絶縁抵抗
- 【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED逆電圧(入力側)】6
- 接合部温度(℃)
- 【出力側】125 、【入力側】125
全8種類を絞り込む
端子形状
内容量
リレー の新着商品
カテゴリ






















