曜日別特売

G9KCG9KC-4A1B DC12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
接点構成4a1b
コイル定格電圧(V)DC12
内容量1個注文コード82893469品番G9KC-4A1B DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現
4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)
接点間隔4.0mm以上*
高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)
保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)
ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用
初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現
4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)
接点間隔4.0mm以上*
高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)
保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)
ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)
*2025年10月31日以降製造された製品に適用

コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
4a1b
機械的耐久性
形G9KC-4A1B_10万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
定格電流(mA)
208
コイル抵抗(Ω)
115
質量(g)
220
耐電圧
【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min
定格通電電流
【主接点】40A
補助接点
【接点機構】シングル、【定格通電電流】1A、【接点材質】Ag+Auメッキ、【定格負荷(抵抗負荷)】AC277V 1A / DC30V 1A
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
消費電力(mW)
【動作時】5000【待機時】613
復帰電圧
5%以上
動作電圧
75%以下
接点材質
【主接点】Ag合金
最大許容電圧(V)
1.1
抵抗負荷
【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A
接点機構
【主接点】ダブルブレーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする