G9KC
初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現
4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)
接点間隔4.0mm以上*
高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)
保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)
ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用
初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現
4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)
接点間隔4.0mm以上*
高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)
保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)
ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)
*2025年10月31日以降製造された製品に適用
- 質量(g)
- 220
- 耐電圧
- 【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 【主接点】40A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 消費電力(mW)
- 【動作時】5000【待機時】613
- 復帰電圧
- 5%以上
- 動作電圧
- 75%以下
- 接点材質
- 【主接点】Ag合金
- 最大許容電圧(V)
- 1.1
- 抵抗負荷
- 【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A
- 接点機構
- 【主接点】ダブルブレーク
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ





















